Hardheidsvergelijkingsplaatje HV 1,0 780

Artikelnummer: 495160 780
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hardheidswaarde ca. Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Testverloop HV 1,0
    Testrapport Testrapport van de producent
    65 mm
    Hardheidswaarde ca. 780
    Hoogte 10 mm
    incl. DAkkS-kalibratiecertificaat ja
    Verpakking stevige box
    Producttype Hardheidsvergelijkingsplaatje

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 495160 780
    EAN/GTIN 2050001958044

    Omschrijving

    Exécution:

    Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

    Avantage(s):

    Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

    Livraison:

    Tous les étalons de dureté sont livrés avec un certificat d'étalonnage DAkkS.

    Remarque(s):

    Etalonnages avec d’autres procédés, étalons de dureté d’autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.