{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing | 1 HR | |
Weergave | Analoge meetklok | |
Testverloop | Rockwell | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Rockwell-schalen | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Bediening | handmatig | |
Hoofdbelasting meetkracht | 60, 100, 150 kg | |
Voorbelasting meetkracht | 10 kg | |
Maximale proefstukbreedte | 150 mm | |
Maximale proefstukhoogte | 260 mm | |
Voeding | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Lengte | 550 mm | |
Breedte | 270 mm | |
Hoogte | 765 mm | |
Gewicht | 122 kg | |
Producttype | Hardheidsmeter |
Artikelnummer | 495071 200AR | |
EAN/GTIN | 2050001957252 |