UCI-sonde voor alphaDUR II en alphaDUR mini II 30 N

Artikelnummer: 495043 30
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetlast (N) Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 19,5 mm
Meetlast 30 N
Lengte 175 mm
Gewicht 190 g
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Sonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 495043 30
EAN/GTIN 2050001659705

Omschrijving

T.b.v.:

UCI-hardheidsmeters alphaDUR II nr. 495042 en alphaDur mini II nr. 495047.

Tip:

Andere uitvoeringen voor het meten van boringen, groeven of tandwielen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen