Robijnkogeltaster lengte 20 mm 2,5 mm

Artikelnummer: 494222 2,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kogel-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 20 mm
effectieve werklengte 16,4 mm
Kogel-⌀ D 2,5 mm
Schacht-⌀ S 1,4 mm
Draadaansluiting M2
Materiaal punt Robijn
Materiaal schacht Staal
Gewicht 0,4 g
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494222 2,5
EAN/GTIN 2050002041028
Nummer fabrikant A-5000-7804

Omschrijving

Uitvoering:

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Tip:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.