Tastermodule TP20 6W

Artikelnummer: 494212 6W
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur kap blauw
Tastkracht Standaard
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494212 6W
EAN/GTIN 2050000973369

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij de modulaire constructie van een tasteropname en afneembare tastermodules bestaat de mogelijkheid van een handmatige en automatische tastermodulewisseling, zonder tijdrovend nakalibreren. Voor tasterkoppen met RENISHAW auto-opname (Autojoint) moet een PAA-adapter worden gebruikt.
De TP20-tastermodule bevat de elektromechanische sensor en de tasterinzetstukken (aansluitdraad M2) en maakt het overlopen van de taster in ±X-, ±Y- en + Z-richting mogelijk (±Z bij gebruik van de TP20 6-weg tastermodule). Er zijn zeven toepassingsspecifieke tastermodules verkrijgbaar. Hun verschillende tastkracht wordt aangeduid met beschermkappen in verschillende kleuren.