Bedrijfswagens centreerhulzenset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 115 mm

Artikelnummer: 4937-26/3
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4937-26/3
EAN/GTIN 4000896199013
Nummer fabrikant 4937-26/3
L-nummer L60140 5408

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Snelle montage van wielen met gecentreerde schuine velgschouder bij bedrijfswagens voor velggat ⌀ 26 mm M22 x 1,5
  • Voor bijv.: DAF ∙ FORD ∙ MAN ∙ MERCEDES-BENZ ∙ RENAULT ∙ Volvo
  • Geen beschadiging van de schroefdraad evenals precieze centrering van de velgen door conisch vastgedraaide hulzen
  • Hoge pasnauwkeurigheid door precieze schroefdraadvervaardiging
  • Binnenschroefdraad: M22 x 1,5 mm
  • Oppervlak: gezwart
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 115 mm
  • Aantal gereedschappen: 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen