BHBS18-75BL-0 snoerloze bandschuurmachine

Artikelnummer: 4935459582
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
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4935459582
EAN/GTIN 4058546027544
Nummer fabrikant 4935459582
L-nummer L00810 145

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige, borstelloze 18 V accu-bandschuurmachine
  • Compact en licht
  • Instelwiel om de snelheid aan te passen voor optimaal gebruik
  • Vergrendelbare schakelaar voor comfortabel werken
  • Geïntegreerde stofafzuiging (DEK 26-systeem)
  • Geschikt voor schuurbladen tot 457 mm lang en 75 mm breed
  • PRO lithium-ion-technologie met overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van het apparaat en de batterij
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen