M18FBS127-0 accu-lintzaag

Artikelnummer: 4933498309
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933498309
Kopiëren
EAN/GTIN 4058546521783
Kopiëren
Nummer fabrikant 4933498309
Kopiëren
L-nummer L01870 118551
Kopiëren
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelste lintzaag in zijn klasse en 30% sneller dan zijn voorganger
Geoptimaliseerde ergonomie en 1,4 kg minder gewicht in vergelijking met het vorige model
Maximale controle voor elke materiaal - 4-traps toerentalregelaar ideaal voor het bewerken van roestvrij staal en aluminium
Cut stop technologie: Het gereedschap schakelt na het zagen automatisch uit om de veiligheid van de gebruiker te vergroten
Grote zaagcapaciteit tot 127 x 127 mm materiaaldiameter
De geïntegreerde zaagbladkap beschermt de gebruiker tegen letsel door toegang tot de zaagblad te voorkomen
Mesvergrendelingsmechanisme zonder gereedschap voor snelle en eenvoudige zaagbladwissel
Afsluitbare verstelbare schoen
Metalen haken voor snelle en eenvoudige opslag op de bouwplaats
Slanke, geheel metalen motorbehuizing en LED-verlichting voor het beste zicht op de doorsnede
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, draagtas
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: Transportkoffer
  • Gewicht inclusief accu: 5,8 (M18 B5) EPTA KG
  • Onbelast toerental: 0-168 min-1
  • snoeilengte: 1139,8 mm
  • rechthoekige snoeivermogen-profielen: 125 x 125 mm
  • Spanning: 18 V

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen