M12FDD2-202X snoerloze boor

Artikelnummer: 4933479873
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479873
EAN/GTIN 4058546376673
Nummer fabrikant 4933479873
L-nummer 070210 M12FDD2-2

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compact ontwerp met een lengte van 151 mm voor gemakkelijke toegang in krappe ruimtes
  • 45 Nm koppel - uitstekende verhouding tussen vermogen en afmetingen
  • Mechanische slipkoppeling met 13 koppelinstellingen, plus boorinstelling en een klopboorinstelling
  • Hoogwaardige 13 mm metalen boorhouder voor snelle bitwissel en bitvergrendeling
  • Batterijlaadindicator, metalen riemclip en LED-lampje
  • Het DNA van ons Fuel™ platform definieert de balans van snoerloze technologieën
  • MILWAUKEE®'s borstelloze PowerState™ motor, Redlithium™ technologie en Redlink Plus™ elektronica leveren superieure prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE® M12™ assortiment

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M12
  • Boorhouder_bereik [mm]: 13
  • Gebruikstechnologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 35
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. Koppel [Nm]: 37
  • Voltage [V]: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen