M18FFUS-302C batterijklem

Artikelnummer: 4933479832
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
Producttype Tacker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479832
EAN/GTIN 4058546376260
Nummer fabrikant 4933479832
L-nummer L00800 2862

Omschrijving

Omschrijving:

  • Optimaal vermogen om 50 mm nieten gelijkmatig in afrasteringspalen te slaan
  • De ready-to-fire technologie elimineert de aanlooptijd tussen elk nietje
  • Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid voor de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
  • Gereedschapsloze, snelle en eenvoudige diepte-instelling om ervoor te zorgen dat de nietjes op de juiste diepte worden gedreven om beschadiging van de draad te voorkomen
  • Toegangsklep voor het gemakkelijk verwijderen van vastgelopen nietjes
  • Droogvuurvergrendeling voorkomt dat het apparaat in werking treedt wanneer er geen nietjes meer in het magazijn zitten
  • Tot 600 nietjes per lading met een REDLITHIUM™ 3.0 Ah accupack voor maximale productiviteit
  • Dankzij de uitstekende zichtlijn kan elk nietje snel en nauwkeurig worden ingesteld
  • MILWAUKEE® 9-gauge nieten met weerhaken van 40 mm tot 50 mm
  • Flexibel accusysteem: compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 HB3
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Gebruikte technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 HB3)
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Voltage [V]: 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen