M18FCHS35-122 snoerloze kettingzaag

Artikelnummer: 4933479679
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
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Kettingzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479679
EAN/GTIN 4058546374730
Nummer fabrikant 4933479679
L-nummer L00800 2148

Omschrijving

Omschrijving:

  • Levert de prestaties die de prestaties van de meest veeleisende kettingzaag toepassingen overtreffen in vergelijking met benzine kettingzagen
  • Handhaaft de snelheid in de zwaarste toepassingen
  • HET SYSTEEM MET HOGE opbrengst tilt de brandstoftechnologieën van de M18 naar een nieuw prestatieniveau
  • Meer prestaties en runtime voor een compromisloze implementatie van accugereedschap onderweg
  • Tot 150 snijwonden in een bek van 10 x 10 cm met een batterijlading (12.0 Ah)
  • Extreem robuuste metalen tandwielkast met een hoog koppel
  • Met gevoelige toerentalregelaars kan de gebruiker volledige controle krijgen over het uitgangsvermogen
  • Metalen klauwaanslag voor een verbeterde hefboomwerking bij het snijproces
  • Eenvoudige kettingsmering: Verliesvrije reservoir, eenvoudig te vullen en eenvoudige niveauregeling
  • Wordt geleverd met 80 ml olie, zaagketting en zwaardbeschermer
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 HB12
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit: M18
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 12. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Type technologie: Brandstof
  • Bijbehorend: in doos
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Gewicht met accu: 6,4
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Productvariant: M18 FCHS35-122
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Geleverd met 80 ml olie, zaagketting en zaagbladbeschermer
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen