MXFCVBP-0 batterijrugzak betonnen verdion

Artikelnummer: 4933479595
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479595
EAN/GTIN 4058546373894
Nummer fabrikant 4933479595

Omschrijving

Omschrijving:

  • De MX FUEL™-betonverdichter met rugzak is de ideale oplossing voor grotere oppervlakken en prestaties zoals met een snoer, zonder het gedoe van kabels trekken of de noodzaak van een stopcontact ter plaatse
  • Hij heeft het vermogen om koppen te schudden tot ⌀ 63 mm bij meer dan 11.200 VPM voor een optimale consolidatie in zelfs het stijfste beton
  • De startdrukknop levert onmiddellijk vermogen, elimineert de repetitieve bewegingen van een trekstart en vermindert de stilstandtijd, zodat taken sneller kunnen worden voltooid zonder afbreuk te doen aan de verwachte prestaties en bedrijfstijd
  • Dankzij het modulaire ontwerp kan het rugzakharnas gemakkelijk worden verwijderd voor muren en kolommen
  • Modulair ontwerp
  • Geschikt voor assen tot 6,4 m en koppen tot ⌀ 63 mm zonder vermogensverlies
  • Verwerkt tot 80 m³ beton met 2x MXF XC406 batterijen
  • Met de afstandsbediening kan de machine worden ingeschakeld tot op 9 m afstand, voor gebruik met lange schachten
  • Vibrator koppen en schachten worden apart verkocht
  • Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™-technologie, bereikt MX FUEL™ een nieuw niveau van accuprestaties
  • Machines in deze vermogensklasse zijn ontworpen om te worden gebruikt voor taken die vroeger hoofdzakelijk het domein waren van benzine- of persluchtgereedschap
  • De nieuwe batterijtechnologie maakt het mogelijk te werken op gebieden waar dit voorheen slechts in beperkte mate of met grote inspanning mogelijk was
  • De machines op het MX FUEL™-platform bieden het volledige comfort van batterijtechnologie en verminderen de impact van lawaai, uitlaatgassen en trillingen
  • In de toekomst kunnen veel werkzaamheden veiliger, stiller en in het algemeen efficiënter worden uitgevoerd
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloudgebaseerd tracking- en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap
  • ONE-KEY™ biedt bovendien de mogelijkheid om gereedschap op afstand te vergrendelen
  • Gereedschapscontrole stelt u in staat het gereedschap precies af te stemmen op de toepassing bij hand
  • Bij de levering inbegrepen: Afstandsbediening

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijtype: MX FUEL
  • Batterijsysteem: MX FUEL
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Type technologie: Brandstof
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 15. 7 (MXF XC406)
  • Gewicht met accu: 15,7
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Wieg beschikbaar: Nee
  • Productvariant: MXF CVBP-0
  • Standaard uitrusting: Afstandsbediening

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen