M12CML-401 snoerloze constructie spotlight

Artikelnummer: 4933479366
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
    Producttype Straler

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933479366
    EAN/GTIN 4058546371609
    Nummer fabrikant 4933479366
    L-nummer L00800 2416

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zeer efficiënte verlichtingsoplossing met tot 1000 lumen
    • 98+ kleurweergave-index voor gebruik bij het identificeren van nauwkeurige en betrouwbare kleurherkenning
    • Met 5 verschillende kleurtemperaturen om echt zonlicht na te bootsen
    • Tot 14 uur gebruikstijd met M12™ 4.0 Ah batterijpakket
    • IP54-gecertificeerd voor water- en stofbestendigheid en schokbestendig tot 2 m
    • Magnetische houder voor handsfree gebruik
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE® M12™ productreeks

    Kenmerk:

    • Inbegrepen: 1 x M12 B4
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: 4Ah
    • Batterijsysteem: M12
    • Batterijtechnologie: Geborsteld
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0. 73 (M12 B4)
    • Inbegrepen oplader: C12 C
    • Voltage [V]: 12

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen