M18FCDDEXL-0 batterijzuigapparaat

Artikelnummer: 4933478507
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Accuspanning 18 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478507
EAN/GTIN 4058546347000
Nummer fabrikant 4933478507
L-nummer L00800 2431

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ontworpen voor een efficiënte stofafzuiging met automatische werking via de aan/uit-schakelaar van het gereedschap
  • Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht op tot een grootte van 0,3 micron
  • Handmatig filterreinigingsmechanisme verhoogt de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van het filter
  • Verwisselbare mondstukken om aan te passen aan verschillende boordiameters
  • Geleverd met 2 sproeimaten 1 x tot ⌀ 16 mm, 1 x tot ⌀ 26 mm, die snel kunnen worden verwisseld met het snelsluitmechanisme
  • Instelbare dieptebegrenzer met eenvoudige en precieze instelknoppen voor exacte stansdieptes
  • Heldere LED-werkplekverlichting
  • Compatibel met M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH en M18 ONEFHX hamers

Kenmerk:

  • Batterij inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Gebruiks technologie: Brandstof
  • Geleverd: In doos
  • Gewicht [kg]: 1,4
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Standaard uitrusting: Reserve borstelringen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen