M18ONEFHIWF12E-0X 1/2″ snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933478405
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
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478405
    EAN/GTIN 4058546345969
    Nummer fabrikant 4933478405
    L-nummer L00800 1425

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De krachtige M18 FUEL® accu-slagmoersleutel met verlengde as, een 1/2 dopsleutel met borgring en ONE-KEY® technologie levert een aanhaalmoment tot 1017 Nm
    • DRIVE CONTROL® maakt snel schakelen mogelijk tussen 4 versnellingsstanden met verschillende snelheids- en koppelinstellingen voor een grote toepassingsveelzijdigheid
    • De krachtige M18 FUEL® accu-slagmoersleutel met verlengde 75 mm as, een 1/2 spantang met borgring en ONE-KEY® technologie levert een aanhaalmoment tot 1356 Nm
    • Geïntegreerde impact control verhoogt de mogelijkheid van consistente koppelresultaten bij geselecteerde machine-instellingen
    • ONE-KEY® tool control maakt precieze afstelling mogelijk voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten bij terugkerende toepassingen
    • ONE-KEY® biedt een cloud-gebaseerd inventarisatieplatform dat zowel de locatie van apparatuur als diefstalbeveiliging mogelijk maakt
    • 3 exclusieve MILWAUKEE™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productlijn

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • Geleverd: HD Box
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
    • Gewicht met accupack: 3,3
    • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
    • Idle snelheid [min_1]: 0-1200/0-1800/0-1800
    • Max. Koppel [Nm]: 102/ 203/ 610/ 1017
    • max. boutdiameter: 33
    • max. stationair toerental (1e versnelling): 1200
    • max. stationair toerental (2e versnelling): 1800
    • max. stationair toerental (3e versnelling): 1800
    • max. stationair toerental (4e versnelling): 1800
    • max. Boutdiameter: M33
    • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
    • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
    • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
    • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
    • min. Toerental: 0
    • Productvariant: M18 ONEFHIWF12E-0X
    • toerental [min_1]: 0-1600/0-2400/0-2400
    • spanning [V]: 18

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen