M18FCVL-0 snoerloze brandstofstofzuiger

Artikelnummer: 4933478185
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
    Producttype Nat- en droogzuiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478185
    EAN/GTIN 4058546341183
    Nummer fabrikant 4933478185
    L-nummer L00800 1136

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 5 specifieke oplossingen
    • De eerste MILWAUKEE™ stofzuiger met vloermondstuk
    • Twee afzonderlijke stofvangers
    • De compacte stofzuiger is uitgerust met een borstelloze POWERSTATE® motor en twee afzonderlijke cyclonische stofvangers
    • Efficiënter schoonmaken dankzij de dubbele cyclonische vuilafscheiding die kleine en grote deeltjes in de zakloze afvalbak scheidt
    • Het zeer efficiënte HEPA filter vangt 99,97% van alle deeltjes tot op 0, 3 micron
    • Afneembaar reservoir van 0,95 liter voor eenvoudig legen, ook mogelijk op het gereedschap
    • Aantal runtime tot 17 minuten op één M18® 5.0 Ah acculading
    • Snel verwisselbare accessoires voor de optimale houding bij gebruik op de vloer, op taillehoogte en ook boven het hoofd
    • Accessoirehouder voor slang, kierenzuigmond, universeel mondstuk en borstelmondstuk op het apparaat
    • Uitschuifbare slang tot 1,2 m
    • 100 % systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productserie
    • Werkingssfeer: Zuigbuis, gemotoriseerde vloerzuigmond, vloerzuigmond, flexibele slang, spleetzuigmond, multifunctionele zuigmond, borstelhulpstuk, accessoirehouder, HEPA-filter, schuimvoorfilter

    Kenmerk:

    • Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijsysteem: M18
    • Type batterijen/accupacks: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • Bijgeleverd: in doos
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 B5)
    • Gewicht met accu: 4,8
    • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
    • Productvariant: M18 FCVL-0
    • Slangdiameter [mm]: 40
    • Voltage [V]: 18

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen