M12FDGA-0 snoerloze haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4933471438
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471438
EAN/GTIN 4058546290665
Nummer fabrikant 4933471438
L-nummer L00800 538

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compact formaat
  • 4-traps toerentalregeling
  • Voor slijpschijven tot Ø 50 mm
  • De eerste haakse rechte slijper met vergelijkbaar vermogen van een persluchtgereedschap
  • De compacte bouwvorm (totale lengte 119 mm) maakt een goede bereikbaarheid op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk en opent nieuwe toepassingsmogelijkheden
  • 4- snelheidsregeling en gevoelige toerentalregeling voor optimale controle
  • Voor slijpschijven tot Ø 50 mm
  • Geleverd met een 6 en 8 mm spantang
  • 3 exclusieve MILWAUKEE™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Diameter van de schijf: 50
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 0 (M12 B4)
  • Gewicht met accu: 1,0
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation beschikbaar: Nee
  • Onbelast toerental [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 20.000/ 0 - 24.500
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 10000
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 15000
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 20000
  • max. stationair toerental (4e versnelling): 24500
  • max. klemdiameter: 8
  • max. klemdiameter [mm]: 6/ 8
  • min. stationair toerental (1e versnelling). Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
  • Productvariant: M12 FDGA-0
  • Wieldiameter [mm]: 50
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 6- en 8-mm spantanghouder

Levering:

Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in de doos

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen