M18FSSM-0 snoerloos reinigingsapparaat voor buisjes

Artikelnummer: 4933471411
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Buisreinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471411
EAN/GTIN 4058546290399
Nummer fabrikant 4933471411
L-nummer L00800 4367

Omschrijving

Omschrijving:

  • Automatisch vooruit en achteruit
  • R achterband en uitschuifbare voorhandgreep voor comfortabel transport
  • ONE-KEY® technologie
  • De eerste 18 V batterij aangedreven deelspiraalmachine ter wereld met automatisch vooruit en achteruit, die zowel 22 mm als 32 mm spiralen van MILWAUKEE™ en andere fabrikanten kan gebruiken in leidingen van 50 mm tot 200 mm
  • CABLE-DRIVE vergrendeling voor ingestelde voeding met automatische aanpassing aan de kabeldiameter (22 en 32 mm) voor de beste grip bij het bewerken van de verstopping
  • 3 exclusieve MILWAUKEE™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
  • Achterband en uitschuifbare voorhandgreep voor comfortabel transport
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M18® productgamma
  • Spiralen en inzetkoppen afzonderlijk verkrijgbaar

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • RPM bij stationair toerental: 700
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 33,3 (M18 HB12)
  • Gewicht met accu: 33. 3
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Idle snelheid [min_1]: 700
  • Productvariant: M18 FSSM-0
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1 x 32mm geleidingsslang (4m), 2 x spiraaltrommel voor 32 mm spiralen

Levering:

Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in de doos

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen