Batterijlampje M18PAL-0

Artikelnummer: 4933464105
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
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464105
EAN/GTIN 4058546220501
Nummer fabrikant 4933464105
L-nummer L00800 246

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaibare kop voor optimale taakverlichting
  • Klem maakt veelzijdige montage mogelijk
  • Sterke magneten voor veilige grip op metalen structuren
  • TRUEVIEW® - zeer efficiënte verlichtingsoplossing met 1500 lumen en tot 20 uur brandtijd
  • Veelzijdig dankzij functioneel ontwerp met geïntegreerde magneten en klem
  • Geïntegreerde handgreep, die is ontworpen om te worden gedragen of vastgebonden aan een podium
  • Weinig lading waarschuwing - lamp begint te knipperen
  • 100% systeem compatibel met de MILWAUKEE™-M18 productlijn
  • Schokbestendig lampglas bestand tegen vallen tot 2,7 m
  • Compact ontwerp - ideaal voor mobiel gebruik
  • Bestendig tegen stof en spatwater (IP 54 beschermingsklasse)

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: TRUEVIEW™
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2. 2 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 2,1
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Inbegrepen wieg: Nee
  • Productvariant: M18 PAL-0
  • Voltage [V]: 18