LDM45 draadloze laserzoeker

Artikelnummer: 4933459277
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
Producttype Afstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459277
EAN/GTIN 4058546002435
Nummer fabrikant 4933459277
L-nummer L00800 133

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige en intuïtieve bediening met één hand
  • Bestand tegen stof en spatwater (IP 54 classificatie)
  • Metrische en Engelse meeteenheden
  • Twee gemakkelijk bereikbare meetknoppen - één aan de voorkant en één aan de zijkant van de behuizing
  • Gemakkelijk schakelen tussen puntmeting en continue meting (volgen)
  • Met deze functie kan de gebruiker lengte / oppervlakte / volume / indirecte meting / hoogtemeting (Pythagoras) en gedeeltelijke hoogtemeting / optel-/aftrekfunctie
  • Groot, gemakkelijk af te lezen 3-regelig LCD-display met 50 mm schermdiagonaal en achtergrondverlichting
  • Display toont de laatste 3 metingen; laatste 30 berekeningen worden opgeslagen
  • Uitklapbaar hek voor krappe en moeilijk bereikbare plaatsen en hoeken met automatische detectie
  • Automatische uitschakelfunctie en waarschuwing voor lege batterij
  • Slimme koffer en draagtasje voor veilig opbergen

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: 2 x AAA
  • Batterij: 2 x AAA
  • Type batterijen/batterijen: 2 x AAA
  • Bereik [m]: 0,15 - 45
  • Bereik: 0. 15 - 45
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,11 (2 x AAA)
  • Gewicht met batterijpack: 0,11
  • Productvariant: LDM 45
  • Standaard uitrusting: Draagtas

Levering:

2 x AAA-batterijen, transporttas