LDM30 draadloze laserzoeker

Artikelnummer: 4933459276
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459276
EAN/GTIN 4058546002428
Nummer fabrikant 4933459276
L-nummer L00800 861

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische en intuïtieve bediening met één hand
  • Gordelclip voor gemakkelijk transport
  • Gemakkelijk omschakelen tussen puntmeting en continue meting
  • Praktische en intuïtieve bediening met één hand
  • Metrische en Engelse meetwaarden
  • Zeer slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
  • Twee gemakkelijk bereikbare meetknoppen - één aan de voorkant en één aan de zijkant van de behuizing
  • Gemakkelijk omschakelen tussen puntmeting en continue meting (tracking)
  • Groot, groot, gemakkelijk af te lezen 3-regelig LCD-display met achtergrondverlichting
  • Display toont de laatste drie metingen
  • Bestendig tegen stof en spatwater (beschermingsklasse IP 54)
  • Automatische uitschakelfunctie en waarschuwingssignaal voor lege batterij
  • Geleverd met: Riemclip

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: 2 x AAA
  • Batterij: 2 x AAA
  • Type batterijen/batterijen: 2 x AAA
  • Bereik [m]: 0,15 - 30
  • Gebruiksbereik: 0,15 - 30
  • Geleverd: Blister
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Gewicht met batterij: 0,10
  • Inbegrepen oplader: Geen oplader inbegrepen
  • Productvariant: LDM 30
  • Standaard uitrusting: Riemclip, 2 x AAA batterijen

Levering:

2 x AAA-batterijen, riemclip