Omschrijving:
- FORCE LOGIC® hydraulische 109 kN accu krimptang
- Aflijningsmarkeringen helpen bij de nauwkeurigheid tijdens het plaatsen
- Extreem licht met ergonomische handgreep
- 42-mm opening en 350° draaibare kop voor gemakkelijk werken op moeilijk bereikbare plaatsen
- Drukkracht van 109 kN
- PFM® (Predictive Force Monitoring) - elektronische perskrachtbewaking voor constante perskracht tijdens perscycli; groen licht geeft volledige krimp aan
- Voor kabelschoenen en connectoren tot 400 mm2 in koper en 300 mm2 in aluminium
- Universele houder voor alle gangbare U-krimpinzetstukken
- Het apparaat registreert elke krimp en slaat deze op voor professionele evaluaties via de ONE-KEY® app
- ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security biedt u ook de mogelijkheid, o.a
- om de laatst bekende positie van uw gereedschap weer te geven
- Door alleen te drukken start, wanneer er voldoende batterijcapaciteit is voor het volledige persproces
- Borstelloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en batterij zorgt voor een lange levensduur
- De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
Kenmerk:
- Batterij meegeleverd: 1 x M18 B51 x M18 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accu's: 2
- Type batterijen/accu's: Li-ion
- Met technologie: Brandstof
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5,6 (M18 B2)
- Gewicht met accupack: 5,6
- Inbegrepen oplader: M12-18 FC
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 59
- Productvariant: M18 HCCT109/42-522C
- Voltage [V]: 18
Levering:
1 x 18 V / 2,0 Ah rode Li-Ion-accu, 1 x 18 V / 2,0 Ah rode Li-ion-accu, oplader, transportkoffer