Omschrijving:
- Automatisch, handsfree bekvergrendelingssysteem, eenvoudigste middelgrote sneden
- Snijdt ACSR- en ACSS-kabels tot Ø 44 mm
- ONE-KEY®-technologie
- FORCE LOGIC® hydraulische 77,8 kN snoerloze kabelschaar, snijdt ACSR/ACSS-kabels in minder dan 9 sec
- Het innovatieve ontwerp van de bekken maakt openen met slechts twee vingers mogelijk, wat de uitlijning optimaliseert en het hanteren met klasse 3 handschoenen vergemakkelijkt
- De kabel sluit de bekken automatisch
- Uitgebalanceerd ontwerp zorgt voor optimale controle
- Snijdt ACSR en ACSS kabel tot Ø 44 mm
- Een 340° draaibare kop en 77,8 kN krimpkracht zorgen voor hoge snijsnelheid en verhoogde productiviteit
- Bromloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen, langere looptijd en een lange levensduur
- MILWAUKEE™-ONE-KEY® technologie stelt gebruikers in staat het gebruik van het gereedschap te bekijken, ontvang meldingen over onderhoudsintervallen en synchroniseer draadloos informatie met de cloud
- ONE-KEY® Tool Tracker & Security geeft u ook de mogelijkheid de laatst bekende locatie van uw gereedschap te bekijken
- REDLINK® elektronische overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van de batterij, Motor en versnellingsbak
- De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en langere duurzaamheid
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
Kenmerk:
- Batterij meegeleverd: 1 x M18 B51 x M18 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accu's: 2
- Type batterijen/accu's: Li-ion
- Bouwtechnologie: Geborsteld
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 6,0 (M18 B2)
- Gewicht met accu: 6,0
- Inbegrepen oplader: M12-18 FC
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 59
- Productvariant: M18 HCC45-522C
- Voltage [V]: 18
Levering:
1 x 18 V / 5,0 Ah rode Li-Ion accu, 1 x 18 V / 2,0 Ah rode Li-ion accu, lader M12-18FC, transportkoffer.