M12BDC8-0C snoerloos reinigingsmiddel voor buisjes

Artikelnummer: 4933451632
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
Producttype Buisreinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451632
EAN/GTIN 4002395140992
Nummer fabrikant 4933451632
L-nummer L00800 845

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra licht, professionele snoerloze pijpenreiniger
  • Verschillende toepassingsmogelijkheden
  • Maximale flexibiliteit en mobiliteit dankzij accu
  • Sterke 8 mm pijpreinigingsspiraal voor pijpen tot 60 mm Ø Compatibel met in de handel verkrijgbare Ø 6 en 8 mm reinigingsspiralen
  • Robuuste reinigingsspiraal voor pijpen tot 60 mm Ø
  • Reinigingsspiralen
  • Rugged spiraalbehuizing beschermt gebruiker en oppervlak
  • Eenvoudige verwijdering van binnentrommel voor snelle reiniging
  • Snelle instelling voor handmatige toe- en afvoer van spiraal
  • LED-verlichting van werkgebied
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™ M12 productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Technologie: Geborsteld
  • Nullastsnelheid: 500
  • Meegeleverd: Bak
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,8 (M12 B2)
  • Gewicht met accupack: 4,8
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Idle snelheid [min_1]: 0 - 500
  • Productvariant: M12 BDC8-0C
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 8 mm x 7,6 m spiraal met knotskop

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires