Omschrijving:
- Professioneel 18 V multigereedschap voor snijden, zagen en schuren
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van accu, motor en tandwielkast
- Multigereedschap met oscillerend bewegingsverloop (3,4°) , ideaal geschikt voor professionele toepassingen bijv
- in hout, metaal en kunststof met snelheden van 12000 tot18000 min-11
- Gereedschaploos FIXTEC® snelwisselsysteem en universele adapter voor wedstrijdaccessoires
- De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
- Diepteaanslag
- Aansluiting voor extern afzuigsysteem bij schuren
- LED-verlichting in het werkgebied
- 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M18® productreeks
- Werkingssfeer: Adapter voor in de handel verkrijgbaar toebehoren, invalcirkelzaagblad, schuurschijf, 5 x schuurpapier, leveringsomvang volledige uitvoering bovendien: adapter voor extern afzuigsysteem, diepteaanslag, beschermkap
Kenmerk:
- Batterij inbegrepen: 1 x M18 B4
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accu's: 2
- Type batterijen/accu's: Li-ion
- Met technologie: Geborsteld
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B2)
- Gewicht met accu: 1,7
- Inbegrepen oplader: M12-18 C
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 80
- Onbelast toerental [min_1]: 12.000 - 18.000
- max. onbelast toerental: 18000
- min. Onbelast toerental: 12000
- Productvariant: M18 BMT-421C
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: 1 x 18 V/4,0 Ah + 1 x 18 V/2,0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18C, adapter voor in de handel verkrijgbare accessoires, invalzaagblad, schuurschijf, 5 x schuurpapier, adapter voor extern afzuigsysteem, diepteaanslag, beschermkap voor gereedschapswissel, draagkoffer
Levering:
1 x 18 V / 4,0 Ah + 1 x 18 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion accu, lader M12-18C, adapter voor standaard toebehoren, invalzaagblad, schuurzool, 5 x schuurpapier, adapter voor extern afzuigsysteem, diepteaanslag, beschermhoes voor gereedschapswissel, transportkoffer.