Omschrijving:
- Professioneel 18 V multigereedschap voor snijden, zagen en schuren
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van accu, motor en tandwielkast
- Multigereedschap met oscillerend bewegingsverloop (3,4°) , ideaal geschikt voor professionele toepassingen bijv
- in hout, metaal en kunststof met snelheden van 12000 tot18000 min-11
- Gereedschaploos FIXTEC® snelwisselsysteem en universele adapter voor wedstrijdaccessoires
- De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
- Diepteaanslag
- Aansluiting voor extern afzuigsysteem bij schuren
- LED-verlichting in het werkgebied
- 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M18® productreeks
- Werkingssfeer: Adapter voor in de handel verkrijgbaar toebehoren, invalcirkelzaagblad, schuurschijf, 5 x schuurpapier, leveringsomvang volledige uitvoering bovendien: adapter voor extern afzuigsysteem, diepteaanslag, beschermkap
Kenmerk:
- Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
- Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
- Per technologie: Geborsteld
- Geleverd: in doos
- Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 7 (M18 B2)
- Gewicht met accu: 1,7
- Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
- Laadstation aanwezig: Nee
- Idle snelheid [min_1]: 12.000 - 18.000
- max. stationair toerental: 18000
- min. stationair toerental [min_1]: 12.000 - 18.000
- max. stationair toerental: 18000
- min. stationair toerental: 12000
- min. Onbelast toerental: 12000
- Productvariant: M18 BMT-0
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: adapter voor standaard accessoires, invalzaagblad, schuurschijf, 5 x schuurpapier,
Levering:
Adapter voor standaard toebehoren, invalzaagblad, schuurzool, 5 x schuurpapier,