M18BPD-0 snoerloze slagboor

Artikelnummer: 4933443500
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933443500
EAN/GTIN 4002395003143
Nummer fabrikant 4933443500
L-nummer L00800 2009

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem handig: slechts 198 mm lang
  • 4-polige motor voor maximaal vermogen in een compact ontwerp
  • REDLINK™ elektronica met overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgen voor een lange levensduur
  • Robuuste metalen tandwielkast voor een lange levensduur
  • 13 mm metalen boorhouder
  • 18-staps koppelinstelling en boorinstelling
  • Rechts-links draaiend voor boren en schroeven, slagboortrap voor het boren in metselwerk en steen
  • Enkelvoudige celbewaking voor een optimale levensduur en een lange levensduur van de batterij
  • Batterijlaadindicator en LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM™ batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en lossless power delivery voor een langere levensduur en meer duurzaamheid dan voorgaande modellen
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment
  • Leveringsomvang: Riemclip

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Boorhouder_bereik [mm]: 13
  • Geleverd: in kartonnen doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B4)
  • Oplader inbegrepen: Geen lader inbegrepen
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 38
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. Koppel [Nm]: 50
  • Max. Slagfrequentie [min_1]: 0 - 28.800
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: bithouder, riemclip, bit
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen