M12BS-402C snoerloze bandzaag

Artikelnummer: 4933441805
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441805
EAN/GTIN 4002395002344
Nummer fabrikant 4933441805
L-nummer L00800 22

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte en lichte snoerloze lintzaag voor werken met één hand en werken boven het hoofd
  • Ideaal voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Verschillende toepassingen in diverse materialen zoals staal, roestvrij staal, koper, kunststof en aluminium
  • Reinigen, vonk- en braamvrije zaagsnedes
  • Nieuwe veiligheidszaagbladafdekking beschermt de gebruiker tegen contact met het zaagblad en maakt snel en gereedschapsloos wisselen van het zaagblad mogelijk
  • Eencellige bewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
  • Laadniveau-indicatie van de accu en LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12 productreeks
  • Geleverd: Zaagblad

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Geborsteld
  • Nullastsnelheid: 85
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Gewicht met accu: 3,2
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Idle snelheid [min_1]: 0 - 85
  • Productvariant: M12 BS-402C
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: Blad 18 TPI

Levering:

2 x 12 V / 4,0 Ah rode Li-Ion-accu, snellader C12 C, 1 x zaagband, transportkoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.