Omschrijving:
- Knijpdruk tot 182 kg
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
- Optimaal geschikt voor alle gangbare lijmen en kitten
- Automatische terugloop van de aandrukstang voorkomt druipen
- Elektronische regeling van de perssnelheid via een stelwiel
- Integreerde doorn voor het doorboren van verlijmde patroonopeningen
- Eencellige bewaking voor optimale levensduur en lange levensduur van de accu
- Batterijlaadindicatie
- De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor langere levensduur en langere service
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™ M12 productreeks
Kenmerk:
- Inbegrepen: 1 x M12 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
- Batterijsysteem: M12
- Aantal batterijen/accu's: 1
- Type batterijen/accu's: Li-ion
- Met technologie: Geborsteld
- Bijgeleverd: Gereedschapstas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
- Gewicht met accu: 1,9
- Inbegrepen oplader: C12 C
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 40
- Productvariant: M12 PCG/400A-201B
- Voltage [V]: 12
- Standaard uitrusting: 400 ml aluminiumfoliezakhouder, duwstang.
Levering:
1 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader C12 C, 400 ml aluminiumfoliezakhouder, duwstang, transporttas