C18PCG/600A-201B snoerloze cartridgepers

Artikelnummer: 4933441305
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
    Producttype Vetspuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933441305
    EAN/GTIN 4002395001422
    Nummer fabrikant 4933441305
    L-nummer L00800 85

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Sterke persdruk van 459 kg/4500 N
    • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
    • Geschikt voor alle gangbare lijmen en kitten, ook bij lagere temperaturen
    • Automatische terugloop van de aandrukstang voorkomt druppelvorming
    • Elektronische regeling van de perssnelheid via een stelwiel met 6 snelheidsstanden
    • Contstante doorstroming van de kit, minder borrelen en volledige benutting van de patrooninhoud
    • Enkelcelbewaking voor een geoptimaliseerde levensduur van de batterij en een lange levensduur
    • Laadniveau-indicator van de batterij en LED-verlichting van de werkruimte
    • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere levensduur dan vorige modellen
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

    Kenmerk:

    • Inbegrepen: 1 x M18 B2
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/accu's: 1
    • Type batterijen/accu's: Li-ion
    • Met technologie: Geborsteld
    • Geleverd: Gereedschapstas
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
    • Gewicht met accu: 2,3
    • Inbegrepen oplader: M12-18 C
    • Laadstation beschikbaar: Ja
    • Oplaadtijd accu: 40
    • Productvariant: C18 PCG/600A-201B
    • Voltage [V]: 18
    • Standaard uitrusting: 600 ml aluminiumfoliezakhouder, duwstang, draagtas

    Levering:

    1 x 18 V / 2,0 Ah rode Li-Ion accu, lader M12-18C, 600 ml aluminiumfolie zakhouder, duwstang, transporttas.