Hd18AG115-402C snoerloze haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4933441300
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441300
EAN/GTIN 4002395001415
Nummer fabrikant 4933441300
L-nummer L00800 433

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-polige motor voor maximaal vermogen in een compact ontwerp
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van de batterij, motor en tandwielkast
  • Dodemansknop
  • Slimme tandwielkastbehuizing voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Hulphandgreep met 3 standen
  • Ruw metalen tandwielkastbehuizing
  • Spilvergrendeling voor snel verwisselen van schijven
  • Enkelcelbewaking voor lange levensduur van de accu
  • Laadindicator
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de Milwaukee™-M18® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 2
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Bedrijfstechnologie: Geborsteld
  • Nullastsnelheid: 9000
  • Diameter schijf: 115
  • Diameter spindel: 14
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,4 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 2,4
  • Inbegrepen oplader: M12-18 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Snelheid [min_1]: 9000
  • Max. zaagdiepte: 28
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 28
  • Productvariant: HD18 AG-115-402C
  • Diameter schijf [mm]: 115
  • Voltage [V]: 18
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: 2 x 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion accu, lader M12-18C, beschermkap 115 mm, extra handgreep, 3 x 1 mm snijschijf, draagtas

Levering:

2 x 18 V / 4,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader M12-18C, transportkoffer, beschermkap, zijhandgreep

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen