Wce30/0 wandgroeffrezen

Artikelnummer: 4933383855
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933383855
EAN/GTIN 4002395228980
Nummer fabrikant 4933383855
L-nummer L00820 350

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige 1500 W motor
  • Lichtgewicht en handzame wandgroef - het ideale gereedschap voor elektrische installatie
  • Elektronica met overbelastingsbeveiliging
  • Zachte start
  • Snelle instelling en traploze fijninstelling van snijbreedte en -diepte
  • Effectieve stofafzuiging door gesloten beschermkap en recht afzuigkanaal
  • Spilvergrendeling voor snellere schijfwissel
  • Werkingssfeer: 2 diamantdoorslijpschijven DSU, extra handgreep, spansleutel, afbijtgereedschap en 4 m voedingskabel

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 9500
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 4,3
  • Onbelast toerental [min_1]: 9500
  • Vermogen [W]: 1500
  • Max. snijbreedte: 26
  • max. zaagdiepte: 30
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 30
  • Productvariant: WCE 30
  • Wieldiameter [mm]: 125
  • Zaagbreedte [mm]: 26
  • Spindeldraad: M 14
  • Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, 2 x diamantdoorslijpschijf DSU, extra handgreep, spansleutel, ontkistingsgereedschap, draagtas

Levering:

Netsnoer 4 m, 2 diamantdoorslijpschijven DSU, extra handgreep, sleutel, uitbreekgereedschap, transportkoffer.

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.