Omschrijving:
- Metalen boorbits gemaakt van massief, extreem hittebestendig kobaltlegering staal (5% kobalt) geslepen volgens DIN 338. Oppervlak gepolijst
- Geschikt voor boren in hooggelegeerd staal en metaal met een treksterkte van 1000 N/mm², zoals zuur- en hittebestendige staalsoorten en roestvrij staal
- QUAD EDGE™ boortip: Unieke combinatie van 135 cross-cut en 4 snijkanten: 135-kruislings slijpen voor eenvoudiger centreren, geen granulatie vereist. 4 snijkanten produceren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en een langere standtijd
- Variabele spiraalgeometrie voor snellere spaanafvoer en minder warmteproductie
- Versterkte boorkern: De innovatieve Kern heeft een conisch ontwerp en wordt sterker naar de schacht toe. Versterkt de boor en verlengt de levensduur van de spiraal
- schacht met 3 oppervlakken vanaf een diameter van 5 mm voor een betere grip in de boorhouder
- Kleur: Brons
Kenmerk:
Levering:
Diameter 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 7 / 6 / 6,5 / 5,5 / 4,5 / 5 / 4 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm