PACKOUT™ Magnetisch BIN 10X10 CM

Artikelnummer: 4932493380
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932493380
    EAN/GTIN 4058546482510
    Nummer fabrikant 4932493380
    L-nummer L00800 4790

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het opbergen van schroeven, plakband en andere kleine onderdelen
    • Opbergboxen met uitneembare tussenschotten en binnenvakken voor extra organisatie
    • Geschikt om op te hangen aan PACKOUT™ wandmontageplaten
    • Magnetische bakken kunnen ook worden bevestigd aan metalen oppervlakken dankzij de magnetische achterkant
    • Constructie van slagvast polymeer
    • Onderdeel van het modulaire PACKOUT™ opbergsysteem
    • Voor het opbergen van bithouders, bits, dopsleutels, schroeven, spijkers en andere kleine metalen onderdelen

    Kenmerk:

    • lengte: 10 cm
    • breedte: 10 cm
    • Hoogte: 4.5 cm
    • Inhoud: 1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen