BCS GR S/M Honkbalpet

Artikelnummer: 4932493097
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
Producttype Muts

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932493097
EAN/GTIN 4058546479688
Nummer fabrikant 4932493097

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht pet voor bescherming tegen de zon, op de bouwplaats of buiten
  • Flexibele band voor optimale pasvorm. De petten zijn verkrijgbaar in de maten S/M en L/XL in de kleuren rood, zwart of grijs
  • UV-beschermingsfactor UPF 50+ conform EN 13758-1.

Kenmerk:

  • Kleur: Grijs
  • maat: S / M
  • Inhoud: 1
  • materiaal: 63 % polyester / 34 % katoen / 3 % elastaan

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.