Borgveertang set 9pc

Artikelnummer: 4932492496
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492496
EAN/GTIN 4058546418632
Nummer fabrikant 4932492496
L-nummer L00800 4817

Omschrijving

Omschrijving:

  • Makkelijk en snel wisselen van binnen- naar buitenring dankzij gemakkelijk vast te pakken gegroefde schijf
  • Instelbaar voor binnen- en buitenring. Robuust scharnierontwerp met metalen wisselwiel
  • Dubbel gedompelde handgrepen voor een stevige grip

Kenmerk:

  • Aantal onderdelen: 9
Leveringsomvang: Magnetische opbergrail met: Borgveertang recht 0,9 mm punt, borgveertang 45 0,9 mm punt, borgveertang 90 0,9 mm punt, borgveertang recht 1,2 mm punt, borgveertang 45 1,2 mm punt, borgveertang 90 1,2 mm punt, borgveertang recht 1,8 mm punt, borgveertang 45 1,8 mm punt, borgveertang 90 1,8 mm punt

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen