Beitel 200 mm

Artikelnummer: 4932480595
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype HEBELEISEN

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932480595
EAN/GTIN 4058546408800
Nummer fabrikant 4932480595
L-nummer L00800 3381

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dubbel T-profiel voor extra stabiliteit
  • Metalen kern voor een lange levensduur
  • Slagkap voor het gebruik van een hamer
  • Trilobulaire comfortgreep - ergonomisch in verschillende richtingen voor een betere grip
  • Verchroomde schachten voor meer duurzaamheid
  • Gebogen klauwontwerp vermindert schade tijdens het trekken van spijkers.

Kenmerk:

  • Breedte [mm]: 31
  • Gewicht [kg]: 0,145
  • Lengte [mm]: 200

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen