3/8″ ratchet socket set pack 32 stuks

Artikelnummer: 4932478813
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932478813
EAN/GTIN 4058546360955
Nummer fabrikant 4932478813
L-nummer L00800 2681

Omschrijving

Omschrijving:

  • 90-tands ontwerp met 4° terugloophoek voor werken in krappe ruimtes
  • Inzetstuk kan uit transportkoffer worden verwijderd
  • Gestempelde afmetingen op vlakke kant van binnenzeskant voor gemakkelijk aflezen
  • Volledige metalen constructie voor lange levensduur
  • Vier FLAT® binnenzeskant bussen in anti-rolontwerp
  • Slank profiel ratelkop voor gemakkelijker toegang in krappe ruimtes

Kenmerk:

  • Inhoud: standaard doppen: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / lange doppen: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Pack Inhoud: 32
  • Productvariant: 3/8″ Metrisch 32 stuks Ratchet & Socket PACKOUT Set

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen