Sl50/115 K60 zircon-Maalschijf in zakformaat

Artikelnummer: 4932472221
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932472221
EAN/GTIN 4058546326173
Nummer fabrikant 4932472221
L-nummer L00800 2852

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig zirkoonkorund: langere levensduur voor staal en roestvrij staal
  • Geschikt voor staal, roestvrij staal V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Achtergrondpad van natuurlijke vezels: trillingsgedempt en geluidsabsorberend pad
  • Milieuvriendelijk gemaakt van natuurlijke vezels
  • Flexibele dragerplaat: past zich ideaal aan het werkstuk aan
  • Made made in Germany
  • Verstelbare eenheid 10 stuks
  • Ideaal toerentalbereik: Ø115 mm: 7.000 - 8.000 min-1
  • Ø125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
  • Toepassing: staal, non-ferro staal (aluminium, titanium etc.), roestvrij staal V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Verstelbare eenheid 10 stuks

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,2
  • Diameter schijf: 115
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Lamellenschijf Zirconium 115 mm / Korrel 60
  • Diameter schijf [mm]: 115

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen