Diamantboor WCHP-TK 24x270 mm 1/2″ g.

Artikelnummer: 4932472173
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932472173
EAN/GTIN 4058546325695
Nummer fabrikant 4932472173

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard 1/2 G-aansluiting tot 40 mm diameter, 1 1/4 UNC-aansluiting van 51-150 mm diameter
  • Laser-gelaste segmenten, sterk tegen afbreken
  • 10 mm hoge segmenten voor een lange levensduur
  • Geschikt voor gebruik in gewapend beton
  • Voor nat boren

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 300
  • verpakking: 1
  • Productvariant: WCHP-TK 24 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen