Premium-band met breedte 8 m, 33 mm breed

Artikelnummer: 4932471816
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471816
EAN/GTIN 4058546297152
Nummer fabrikant 4932471816
L-nummer L00800 3830

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kan worden verlengd tot 4 m zonder knikken - voor efficiënter werken en een groter bereik
  • Tear-resistant coating versterkt de eerste 15 cm van het meetlint
  • Aand beide zijden aangebrachte schaalverdeling vergemakkelijkt het aflezen bij verticale metingen
  • Een stootvaste behuizing met 5-punts vergrendeling voor een langere levensduur
  • Gepatenteerde vingerbescherming beschermt de vingers wanneer de tape wordt aangetrokken
  • Gordelclip voor eenvoudige bevestiging
  • Nylon beschermlaag beschermt tape tegen slijtage
  • Geperforeerd gat voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee™ gereedschapsslot bij het werken op hoogte

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Premium breed blad 8 -1pc

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen