Vervangend stootsnoer 30 M

Artikelnummer: 4932471636
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Slaglijn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932471636
EAN/GTIN 4058546295356
Nummer fabrikant 4932471636
L-nummer L00800 3828
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevoed door REDLITHIUM® 4 V oplaadbare batterij
  • Dynamisch display toont grafische weergave bij naderen van doel
  • Auto modus: digitaal display past zich automatisch aan omgevingslicht aan
  • 2 mm dik snoer voor optimale zichtbaarheid
  • Planetaire overbrenging voor langere levensduur
  • 4:1 overbrenging voor sneller opwinden
  • Grote capaciteit
  • Grote snelopening voor gemakkelijk bijvullen
  • Lijnvergrendeling voor gemakkelijk vastzetten van snoer

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: 30m Vervangingslijn

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen