Betonboor SDS+ MX4 12X260 - 10 stuks

Artikelnummer: 4932471256
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471256
EAN/GTIN 4058546288846
Nummer fabrikant 4932471256
L-nummer L00800 4341

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vier symmetrische 90°-frezen garanderen cirkelvormige boorgaten voor een optimale deuvelmontage 4-spiraalspiraalgeometrie met grootvolume-spiraal voor optimaal boorstoftransport Centreerpunt voor eenvoudig, nauwkeurig boren Gelast, eendelig hardmetalen element met; 5-10mm
  • Het resulterende grotere spiraalvormige invoerkanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
  • Meer carbide voor een langere standtijd, vooral van de boor
  • 4 breekpunten aandrijftanden voor hogere boorsnelheid
  • Vergrote versterkingsafschuiningen voor een langere standtijd wanneer de wapening raakt
  • Nieuwe, conische spiraalrug
  • Smalle spiraalrug achter de boor voor snel boorstoftransport, hogere boorsnelheid en minder wrijving
  • Brede spiraalrug naar de montageas voor meer stabiliteit en minder risico op breuk
  • Tot 20% meer boorgaten per acculading vergeleken met een standaard boormachine met 4 groeven in beton, made in Germany

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 200
  • Verpakking inhoud: 10
  • Productvariant: SDS-Plus MX4 12 x 260 - 10 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen