Betonboor SDS+ MX4 6x265 - 10 stuks

Artikelnummer: 4932471252
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932471252
    EAN/GTIN 4058546288808
    Nummer fabrikant 4932471252
    L-nummer L00800 2659

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vier symmetrische 90°-frezen garanderen cirkelvormige boorgaten voor een optimale deuvelmontage 4-spiraalspiraalgeometrie met grootvolume-spiraal voor optimaal boorstoftransport Centreerpunt voor eenvoudig, nauwkeurig boren Gelast, eendelig hardmetalen element met; 5-10mm
    • Het resulterende grotere spiraalvormige invoerkanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
    • Meer carbide voor een langere standtijd, vooral van de boor
    • 4 breekpunten aandrijftanden voor hogere boorsnelheid
    • Vergrote versterkingsafschuiningen voor een langere standtijd wanneer de wapening raakt
    • Nieuwe, conische spiraalrug
    • Smalle spiraalrug achter de boor voor snel boorstoftransport, hogere boorsnelheid en minder wrijving
    • Brede spiraalrug naar de montageas voor meer stabiliteit en minder risico op breuk
    • Tot 20% meer boorgaten per acculading vergeleken met een standaard boormachine met 4 groeven in beton, made in Germany

    Kenmerk:

    • Werklengte [mm]: 200
    • Verpakking inhoud: 10
    • Productvariant: SDS-Plus MX4 6 x 265 - 10 stuks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen