Packout trolley koffer

Artikelnummer: 4932464078
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
Producttype Systeemkoffer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932464078
EAN/GTIN 4058546220235
Nummer fabrikant 4932464078
L-nummer L00800 1318

Omschrijving

Omschrijving:

  • 113 kg laadvermogen
  • Sloten met metalen klemmen
  • Robuuste, Ø 228 mm heavy duty wielen
  • Onderdeel van de PACKOUT® modulaire opslagoplossing
  • Constructie met slagvaste polymeren - ideaal voor gebruik op bouwterreinen
  • 113 kg laadvermogen
  • Industriële uittrekbare telescopische handgreep van hoge kwaliteit
  • Robuuste, Ø 228 mm heavy-duty wielen
  • IP65 beschermingsklasse beschermt tegen stof, water en vuil
  • Metalen stutten verstevigen de hoeken van de koffer
  • Sloten met metalen sluitingen
  • Inclusief gereedschaphouder
  • Installatiemogelijkheid voor de ONE KEY® TICK®

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Packout Trolley Box

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen