Waterpas premium 100 cm magnetisch

Artikelnummer: 4932459067
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932459067
EAN/GTIN 4002395280384
Nummer fabrikant 4932459067
L-nummer L00850 7

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterk, duurzaam frame met BACKBONE® metalen blok
  • SHARPSITE® libeltechnologie vergemakkelijkt het aflezen
  • Extreem sterke zeldzame aardmagneten voor een sterke houdkracht (alleen magnetische versie)
  • Sterk, duurzaam frame met BACKBONE® metalen blok voor een stevige bevestiging van de libel
  • SHARPSITE® libeltechnologie vergemakkelijkt het aflezen
  • Brede handgrepen voor een hoog gebruikscomfort
  • Precisie gefreesde meetvlakken voor nauwkeurig meten in alle werkposities
  • Hoog contrastrijk libellensysteem voor optimale afleesbaarheid en eenvoudige reiniging
  • Schokabsorberende eindkappen beschermen het profiel
  • Antislipstoppers met rubberen coating voor een stevige grip op gladde oppervlakken
  • Lang houdbare metalen ophangmogelijkheid voor eenvoudig opbergen
  • De meetnauwkeurigheid is 0,029° (0,5 mm/m) in normale en omhullende positie
  • Het magneetveld van een zeldzame aardmagneet wordt omgeleid door een ijzeren plaat, waardoor het wordt versterkt voor een optimale houdkracht (alleen magnetische versie)

Kenmerk:

  • Pakinhoud: 1
  • Productvariant: REDSTICK Ruggengraatdoos Niveau 100 cm Magnetisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen