Metalen mes 115x3 mm PRO+

Artikelnummer: 4932451491
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932451491
EAN/GTIN 4002395161324
Nummer fabrikant 4932451491
L-nummer L00800 2429

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingen: ideaal voor het doorslijpen van zacht staal van gemiddelde dikte, plat staal, betonstaal en wapeningsstaal
  • Eigenschappen: middelharde doorslijpschijf met goede doorslijpeigenschappen en hoge prestaties

Kenmerk:

  • Boringsdiameter [mm]: 22. 2
  • Diameter schijf: 115
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: SC 41 / 115 x 3 x 22 mm - 25 stuks
  • Diameter schijf [mm]: 115
  • Standaard uitrusting: WS 12-125 MX, WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen