Deg 125 zuigkap voor slijpen onder hoek

Artikelnummer: 4932430468
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
Artikelnummer 4932430468
EAN/GTIN 4002395381296
Nummer fabrikant 4932430468
L-nummer L00850 36

Omschrijving

Omschrijving:

  • FIXTEC: Schijfwisseling in seconden, geen gereedschap nodig
  • 12 seconden voor volledige schijfwisseling
  • Slechts 8 mm dun, maakt groter schijfgebruik mogelijk
  • Passen op alle haakse slijpmachines met standaard M14-bevestiging tot Ø 150 mm
  • Met geïntegreerde gaten voor standaard klemsleutels, voor het geval de moer niet met de hand kan worden losgedraaid

Kenmerk:

  • Breedte [mm]: 195
  • Gewicht [kg]: 1
  • Lengte [mm]: 235
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DEG125
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen