Gatenzaag bi-Metal 168 mm

Artikelnummer: 4932399886
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932399886
    EAN/GTIN 4002395365401
    Nummer fabrikant 4932399886
    L-nummer L00800 4436

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geavanceerde technologie voor een ongeëvenaarde standtijd
    • Tandgeometrie - variabel 4 - 6 TPI vario-tandwielen met een positieve tandhoek van 10°: - Snellere en agressievere snedes
    • - Lagere warmteopwekking voor een langere levensduur van de tandwielen
    • - Grotere tanddiepte voor betere materiaalverwijdering
    • - Speciaal gevormde tanden verminderen het plakken in dunne materialen
    • - Beperkte tanddeling vermindert wrijving
    • - Door de agressieve vertanding en de goede materiaalverwijdering is minder persdruk nodig
    • Tandheelkundig materiaal - HSS-legering van hoge kwaliteit met een kobaltgehalte van 8% voor de beste standtijd, ook in metaal
    • - Bi-metal constructie - HSS-vertanding met elektron-lassen op een speciale stalen behuizing voor een optimale snijkwaliteit en een lange levensduur
    • - Door de hoge slijtvastheid van de hoogwaardige HSS-legering zijn de gatzagen ideaal voor veeleisende werkzaamheden, bijv
    • voor snijwerkzaamheden in roestvrij staal, zuurbestendige metalen en zachtere materialen zoals hout
    • Gatenzaag - stalen behuizing met een dikte van 1.27 mm is zeer stabiel en tegelijkertijd zelfelastisch
    • - Effectieve zaagdiepte van 41 mm
    • Heavy-Duty-rug - de sterke stalen rug zorgt voor een hoge stabiliteit en lagere trillingen
    • - 4 pengaten voor het eenvoudig vergrendelen van de adapter
    • - Nauwkeurig vervaardigde, ronde rug voor een optimale concentriciteit, vooral belangrijk voor gatzagen met grotere diameters
    • Unieke uitsparingen vergemakkelijken het verwijderen van de boorkern
    • Toepassingen: - De meest moderne productieprocessen zorgen voor een exacte rotatie, zodat de gatenzagen zowel in handgeleide gereedschappen als in stationaire apparaten kunnen worden gebruikt
    • Deze serie gatzagen van hoge kwaliteit is de perfecte oplossing voor het zagen: - Staal tot 1000 N/mm treksterkte - roestvrij staal en zuurbestendig staal - Non-ferro metalen - gietijzer - aluminium - hout - MDF panelen - gipsplaat - sandwichmaterialen - kunststof

    Kenmerk:

    • maximale zaagdiepte: 38
    • Max. Zaagdiepte [mm]: 38
    • Inhoud verpakking: 1
    • Productvariant: Gatenzaag - 168 mm - 1 st

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen