Diamantboor WCHP 82X500 mm 1 1/4″

Artikelnummer: 4932399710
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932399710
    EAN/GTIN 4002395363612
    Nummer fabrikant 4932399710
    L-nummer L00800 228

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Standaard 1 1/4 UNC bevestiging
    • Met gegraveerde maat- en typeaanduiding
    • Glasgelaste segmenten voor hoge breukvastheid
    • 10 mm hoge segmenten voor een lange levensduur
    • Unieke TURBO segmenten: voorgeslepen segmenten fr snelle boordoorvoer
    • een buitenste en twee binnenste sleuven voor optimale koeling en snellere materiaalafname

    Kenmerk:

    • Werklengte [mm]: 450
    • Verpakking: 1
    • Productvariant: WCHP 82 mm 1 ¼″ UNC - 1 stuks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen